YH40B
Engrenage à émerillon, 8 DP, 20 PA, 40 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371981
N° MFRYH40B
Prix430.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 8 DP, 20 PA, 40 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371981
N° MFRYH40B
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
Prix430.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YH40B C. I. GÉARS SPUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    5-1/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10670
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711106709
  • Poids
    6.25 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif