TC856

Martin
TC856

Engrenage à émerillon externe - 8 DP, 20 ° PA, 56 dents, 1.5 po face, 1 à 1-7/8 po alésage, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00371985
N° MFRTC856
Prix368.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TC856

Engrenage à émerillon externe - 8 DP, 20 ° PA, 56 dents, 1.5 po face, 1 à 1-7/8 po alésage, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00371985
N° MFRTC856
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
Votre prix368.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TC856 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 20 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Nombre de dents
    56
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.25 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    7 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950294025
  • CUP_NON
    697950294025
  • Poids
    12.60 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues