Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents88
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur11-1/4 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas11 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2-3/4 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant10686
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106860
- Poids15.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes