Aperçu
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face1.5000 po
- Nombre de dents88
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur11.2500 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas11.0000 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2.7500 po
- Projection du concentrateur1.2500 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1219294
- Page de produit du fabricant
- Diamètre de l'alésage de la bague1.1250 à 2.0000
- Numéro CUP du fabricant662289196838
- Poids0.01 lb