YI32128
Engrenage interne, 20 PA, 32 DP, 128 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00372043
N° MFRYI32128
Prix591.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage interne, 20 PA, 32 DP, 128 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00372043
N° MFRYI32128
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
Prix591.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YI 32128 LAITON INTERNE GR

Spécifications

  • Pas diamétral
    32
  • Diamètre à l’alésage
    3.961 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.188 po
  • Nombre de dents
    128
  • Diamètre extérieur
    4.750 po
  • Diamètre intérieur
    3.961 po
  • Diamètre du pas
    4.000 po
  • Matériel
    Laiton
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif