Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2.333 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.46 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09998
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099988
- Poids1.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes