YJ16
Engrenage à émerillon, 6 DP, 20 PA, 16 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00372059
N° MFRYJ16
Prix217.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 6 DP, 20 PA, 16 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00372059
N° MFRYJ16
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
Prix217.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YJ16 GUERRES EN ACIER PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2.667 po
  • Diamètre du moyeu
    2.13 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2.88 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10004
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711100042
  • Poids
    3.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif