Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur4.333 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10704
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711107041
- Poids8.10 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes