Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur6.333 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas6 po
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3-1/2 po
- Projection du concentrateur1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10712
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711107126
- Poids15.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes