Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents54
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur9.333 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas9 po
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale3-1/2 po
- Projection du concentrateur1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10718
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711107188
- Poids24.20 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes