Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral5
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2-1/2 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3.6 po
- Diamètre du moyeu2.98 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10018
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711100189
- Poids7.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes