YK20
Engrenage à émerillon, 5 DP, 20 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00372118
N° MFRYK20
Prix381.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 5 DP, 20 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00372118
N° MFRYK20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix381.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YK20 GUERRES EN ACIER PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.38 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10020
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711100202
  • Poids
    10.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif