Motion
YK60B
Engrenage à émerillon, 5 DP, 20 PA, 60 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00372132
N° MFRYK60B
Prix1,694.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 5 DP, 20 PA, 60 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00372132
N° MFRYK60B
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
Prix1,694.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YK60B C. I. GÉARS SPUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    12.4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    12 po
  • Diamètre du moyeu
    4.38 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Largeur totale
    4 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10754
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711107546
  • Poids
    46.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif