Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral5
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2-1/2 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre extérieur16.4 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas16 po
- Diamètre du moyeu4.38 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale4 po
- Projection du concentrateur1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10758
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711107584
- Poids58.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes