L204-6
Engrenage de bâti, 20 PA, 4 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372190
N° MFRL204-6
Prix4,514.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 20 PA, 4 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372190
N° MFRL204-6
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
Votre prix4,514.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L204 6 PI DE LONGUEUR
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et 20°PA, à volutes

Spécifications

  • Pas diamétral
    4
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    3.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    781711373026
  • CUP_NON
    781711373026
  • Poids
    133.20 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif