Motion
R205X6

Martin
R205X6

Porte-engrenages - 5 DP, angle de pression de 20 °, 2.5 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372200
N° MFRR205X6
Prix1,552.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
R205X6

Porte-engrenages - 5 DP, angle de pression de 20 °, 2.5 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372200
N° MFRR205X6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,552.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R205X6 PORTE-ENGRENAGES 20 DEG

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    2.5 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    1.3 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950059143
  • CUP_NON
    697950059143
  • Nombre de dents
    115
  • Poids
    67.20 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues