Motion
L208-6
Engrenage de bâti, 20 PA, 8 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372217
N° MFRL208-6
Prix1,136.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 20 PA, 8 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372217
N° MFRL208-6
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
Prix1,136.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L208 6 PI DE LONGUEUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Poids
    43.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif