Motion
L509-4
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 20 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372243
N° MFRL509-4
Price$348.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 20 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372243
N° MFRL509-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix348.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L509 4 PI DE LONGUEUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Longueur totale
    4 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.325 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    3/8 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Poids
    1.78 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif