Motion
L510-2
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 16 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372254
N° MFRL510-2
Prix179.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 16 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372254
N° MFRL510-2
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
Votre prix179.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L510 2 PI DE LONGUEUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.313 po
  • Longueur totale
    2 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    0.312 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Poids
    0.59 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif