Motion
6NSR12X1/2

Browning (RRX)
6NSR12X1/2

Porte-engrenages 6NSR12X1/2 - 12 DP, angle de pression de 14.5 °, 3/4 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372279
N° MFR6NSR12X1/2
Price$445.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
6NSR12X1/2

Porte-engrenages 6NSR12X1/2 - 12 DP, angle de pression de 14.5 °, 3/4 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372279
N° MFR6NSR12X1/2
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
Votre prix445.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT D'ENGRENAGE EN ACIER 6NSR12 X 1/2
  • Les engrenages à émerillon d’accouplement doivent avoir le même angle de pression et le même pas Les longueurs standard sont extra longues pour permettre la coupe et l’appariement des extrémités Porte-engrenages standard : 1). Fabriqué en acier doux, 2). 14 1/2 Angle de pression - 32 à 3 DP, 3). 20 Angle de pression - 20 à 4 DP, 4). 4 et 6 pi disponibles en stock, 12 pi peuvent être disponibles sur certaines tailles. Options de modification disponibles : 1). Couper à la longueur désirée, 2). Extrémités fraisées et assorties, 3). Trous percés ou percés et taraudés pour le montage

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.417 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Normes respectées
    AGMA
  • Longueur du porte-engrenages
    6 pi
  • Largeur du porte-engrenages
    0.75 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6NSR12X1/2
  • Ligne de lancer
    0.417
  • Types de produits
    Porte-engrenages
  • Épaisseur
    0.5 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289147748
  • Poids
    6.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif