Aperçu
- Les engrenages à émerillon d’accouplement doivent avoir le même angle de pression et le même pas Les longueurs standard sont extra longues pour permettre la coupe et l’appariement des extrémités Porte-engrenages standard : 1). Fabriqué en acier doux, 2). 14 1/2 Angle de pression - 32 à 3 DP, 3). 20 Angle de pression - 20 à 4 DP, 4). 4 et 6 pi disponibles en stock, 12 pi peuvent être disponibles sur certaines tailles. Options de modification disponibles : 1). Couper à la longueur désirée, 2). Extrémités fraisées et assorties, 3). Trous percés ou percés et taraudés pour le montage
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face1 po
- Longueur totale4 pi
- Pas de ligne vers l’arrière0.9 po
- MatérielAcier
- Épaisseur globale1 po
- Type de longueur de finExtrémités non usinées
- Type de trou de montageAucun trou
- Normes respectéesAGMA
- Longueur du porte-engrenages4 pi
- Largeur du porte-engrenages1 po
- Numéro de catalogue du fabricant4NSR10X1
- Ligne de lancer0.9
- Types de produitsPorte-engrenages
- Épaisseur1 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289267767
- Poids12.75 lb, 13.52