L518-6
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 8 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372328
N° MFRL518-6
Prix738.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 8 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372328
N° MFRL518-6
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
Votre prix738.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L518 6 PI DE LONGUEUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Poids
    17.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif