L520-4
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 6 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372348
N° MFRL520-4
Prix677.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 6 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372348
N° MFRL520-4
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
Prix677.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L520 4 PI DE LONGUEUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.833 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Poids
    18.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif