Aperçu
Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L521 4 PI DE LONGUEUR
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur totale4 pi
- Pas de ligne vers l’arrière1.333 po
- MatérielAcier
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Type de longueur de finExtrémités non usinées
- Type de trou de montageAucun trou
- Poids28.80 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité