L522-6
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 5 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372378
N° MFRL522-6
Prix1,564.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de bâti, 14 1/2 PA, 5 DP, acier
N° D’ARTICLE MI00372378
N° MFRL522-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,564.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES EN ACIER DE L522 6 PI DE LONGUEUR
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et 20°PA, à volutes

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    781711373507
  • CUP_NON
    781711373507
  • Poids
    40.90 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif