Motion
4YSR12X1
Porte-engrenages 4YSR12X1 - 12 DP, angle de pression de 20 °, 1 po de largeur, 4 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372419
N° MFR4YSR12X1
Prix423.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-engrenages 4YSR12X1 - 12 DP, angle de pression de 20 °, 1 po de largeur, 4 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372419
N° MFR4YSR12X1

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT D'ENGRENAGE EN ACIER 4YSR12 X 1
  • Les engrenages à émerillon d’accouplement doivent avoir le même angle de pression et le même pas Les longueurs standard sont extra longues pour permettre la coupe et l’appariement des extrémités Porte-engrenages standard : 1). Fabriqué en acier doux, 2). 14 1/2 Angle de pression - 32 à 3 DP, 3). 20 Angle de pression - 20 à 4 DP, 4). 4 et 6 pi disponibles en stock, 12 pi peuvent être disponibles sur certaines tailles. Options de modification disponibles : 1). Couper à la longueur désirée, 2). Extrémités fraisées et assorties, 3). Trous percés ou percés et taraudés pour le montage

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    20
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur totale
    4 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.917 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Normes respectées
    AGMA
  • Longueur du porte-engrenages
    4 pi
  • Largeur du porte-engrenages
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4YSR12X1
  • Ligne de lancer
    0.917
  • Types de produits
    Porte-engrenages
  • Épaisseur
    1 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289207404
  • Poids
    13.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif