Motion
R2020X4

Martin
R2020X4

Porte-engrenages - 20 DP, angle de pression de 20 °, 0.5 po de largeur, 4 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372437
N° MFRR2020X4
Prix136.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
R2020X4

Porte-engrenages - 20 DP, angle de pression de 20 °, 0.5 po de largeur, 4 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372437
N° MFRR2020X4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R2020X4 PORTE-ENGRENAGES 20 DEG

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.5 po
  • Longueur totale
    4 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.45 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950059808
  • CUP_NON
    697950059808
  • Nombre de dents
    306
  • Poids
    1.64 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues