Motion
6YSR20X1/2

Browning (RRX)
6YSR20X1/2

Porte-engrenages - 20 DP, angle de pression 14.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372439
N° MFR6YSR20X1/2
Prix502.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
6YSR20X1/2

Porte-engrenages - 20 DP, angle de pression 14.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372439
N° MFR6YSR20X1/2

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix502.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT D'ENGRENAGE EN ACIER 6YSR20 X 1/2
  • Les engrenages de raccord doivent avoir le même angle de pression et le même pas
  • Les longueurs standard sont extra longues pour permettre de couper et d’assortir les extrémités
  • Porte-engrenages standard : 1). Fabriqué en acier doux, 2). 14 1/2 Angle de pression - 32 à 3 DP, 3). 20 Angle de pression - 20 à 4 DP, 4). 4 et 6 pi disponibles en stock, 12 pi peuvent être disponibles sur certaines tailles
  • Options de modification disponibles : 1). Couper à la longueur désirée, 2). Extrémités fraisées et assorties, 3). Trous percés ou percés et taraudés pour le montage

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.4500 po
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1234392
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289117413
  • CUP_NON
    662289117413
  • Nombre de dents
    Sans objet
  • Diamètre du pas
    2.9500 po
  • Poids
    0.73 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif