Motion
S330

Martin
S330

Engrenage à émerillon externe – 3 DP, angle de pression de 14.5 °, 3 po à l’avant, 30 dents, 10.666 po de diamètre extérieur, matériau brut, alésage de 1-9/16 à 3-7/8 po, moyeu sans vis, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372537
N° MFRS330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S330

Engrenage à émerillon externe – 3 DP, angle de pression de 14.5 °, 3 po à l’avant, 30 dents, 10.666 po de diamètre extérieur, matériau brut, alésage de 1-9/16 à 3-7/8 po, moyeu sans vis, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372537
N° MFRS330
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
S330 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 à 3-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    10.666 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    4-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    74.54 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif