Motion
C340

Martin
C340

Engrenage à émerillon de dent externe - 3 DP, 14.5 ° PA, 40 dents, 3 de face, 1-7/16 à 3-1/4 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00372540
N° MFRC340
Prix3,121.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C340

Engrenage à émerillon de dent externe - 3 DP, 14.5 ° PA, 40 dents, 3 de face, 1-7/16 à 3-1/4 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00372540
N° MFRC340
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
Prix3,121.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C340 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    14 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    13.333 po
  • Diamètre du moyeu
    5.4845 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Largeur totale
    4-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053448
  • CUP_NON
    697950053448
  • Poids
    75.94 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues