Motion
S342

Martin
S342

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 42 dent, 3 po de face, 1-9/16 à 4-1/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372541
N° MFRS342
Prix3,620.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S342

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 42 dent, 3 po de face, 1-9/16 à 4-1/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372541
N° MFRS342
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
Prix3,620.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S342 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 à 4-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    14.666 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    14 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5 po
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Largeur totale
    4-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053462
  • CUP_NON
    697950053462
  • Poids
    105.08 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues