Motion
C390

Martin
C390

3 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00372550
N° MFRC390
Prix7,662.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C390

3 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00372550
N° MFRC390
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
Prix7,662.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C390 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ
  • Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
  • Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
  • Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
  • Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
  • Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Nombre de dents
    90
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre extérieur
    30.666 po
  • Diamètre du pas
    30.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.9845 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053592
  • CUP_NON
    697950053592
  • Poids
    185.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues