Motion
S3108

Martin
S3108

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 108 dent, 3 po de face, 1-15/16 à 4-1/2 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372555
N° MFRS3108
Prix9,774.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S3108

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 108 dent, 3 po de face, 1-15/16 à 4-1/2 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372555
N° MFRS3108
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
Prix9,774.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S3108 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    108
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    36.666 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    36 po
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Projection du concentrateur
    1-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053646
  • CUP_NON
    697950053646
  • Poids
    305.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues