Motion
S513

Martin
S513

Engrenage droit à dents externes - 5 DP, 14.5 ° PA, 13 dent, 1.75 po de face, 1-1/16 à 1-1/4 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372593
N° MFRS513
Prix169.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S513

Engrenage droit à dents externes - 5 DP, 14.5 ° PA, 13 dent, 1.75 po de face, 1-1/16 à 1-1/4 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372593
N° MFRS513
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
Votre prix169.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR S513 14 1/2

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1.75 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/16 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    2.6 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950054285
  • CUP_NON
    697950054285
  • Poids
    2.56 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues