Motion
C564

Martin
C564

1.75 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00372623
N° MFRC564
Prix910.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C564

1.75 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00372623
N° MFRC564
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
Votre prix910.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C564 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ
  • Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
  • Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
  • Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
  • Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
  • Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Nombre de dents
    64
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre extérieur
    13.2 po
  • Diamètre du pas
    12.8000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7345 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950054643
  • CUP_NON
    697950054643
  • Poids
    31.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues