Motion
S622

Martin
S622

Engrenage à émerillon de dent externe - 6 DP, 14.5 ° PA, 22 dents, 1.5 de face, 1 à 1-7/8 de diamètre, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372642
N° MFRS622
Prix201.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S622

Engrenage à émerillon de dent externe - 6 DP, 14.5 ° PA, 22 dents, 1.5 de face, 1 à 1-7/8 de diamètre, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372642
N° MFRS622

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR S622 14 1/2

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    3.666 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950054957
  • CUP_NON
    697950054957
  • Poids
    5.54 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues