Motion
S6144

Martin
S6144

Engrenage droit à dents externes - 6 DP, 14.5 ° PA, 144 dent, 1.5 po de face, 1-1/4 à 3-1/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372679
N° MFRS6144
Prix3,620.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S6144

Engrenage droit à dents externes - 6 DP, 14.5 ° PA, 144 dent, 1.5 po de face, 1-1/4 à 3-1/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372679
N° MFRS6144
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
Prix3,620.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S6144 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Nombre de dents
    144
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 à 3-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    24.333 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    24 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0625 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/2 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950055503
  • CUP_NON
    697950055503
  • Poids
    82.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues