Motion
S813

Martin
S813

Engrenage à émerillon de dent externe - 8 DP, 14.5 ° PA, 13 dents, 1.25 po face, 3/4 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372684
N° MFRS813
Prix71.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S813

Engrenage à émerillon de dent externe - 8 DP, 14.5 ° PA, 13 dents, 1.25 po face, 3/4 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372684
N° MFRS813

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S813 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.875 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    1.625 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2500 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950055558
  • CUP_NON
    697950055558
  • Poids
    0.68 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues