Aperçu
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face1.0000 po
- Nombre de dents65
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur6.7000 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas6.5000 po
- Diamètre du moyeu2.6250 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale1.8750 po
- Projection du concentrateur0.8750 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1212109
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289133444
- Poids9.94 lb