Motion
S2084

Martin
S2084

Engrenage droit à dents externes - 20 DP, 14.5 ° PA, 84 dent, 0.375 po de face, 1/2 à 1-5/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372892
N° MFRS2084
Prix117.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S2084

Engrenage droit à dents externes - 20 DP, 14.5 ° PA, 84 dent, 0.375 po de face, 1/2 à 1-5/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372892
N° MFRS2084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S2084 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.375 po
  • Nombre de dents
    84
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-5/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    4.2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950058252
  • CUP_NON
    697950058252
  • Poids
    1.96 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues