Aperçu
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.2500 po
- Nombre de dents19
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8700 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.7920 po
- Diamètre du moyeu0.6563 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.5625 po
- Projection du concentrateur0.3125 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1210236
- Page de produit du fabricant
- Diamètre de l'alésage de la bague0.3125 à 0.3750
- Numéro CUP du fabricant662289231409
- Poids0.30 lb