Motion
NSS2422
Engrenage à émerillon externe – 24 DP, 20 PA, 22 dents, 0.2500 po à l’avant, 0.3750 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372911
N° MFRNSS2422
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 24 DP, 20 PA, 22 dents, 0.2500 po à l’avant, 0.3750 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00372911
N° MFRNSS2422
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR NSS2422 14 1/2
  • Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    20
  • Largeur de la face
    0.2500 po
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Diamètre du pas
    0.9170 po
  • Diamètre du moyeu
    0.7813 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210269
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289141487
  • Poids
    0.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif