Motion
RA4X2

Martin
RA4X2

Porte-engrenages - 4 DP, angle de pression de 14.5 °, 2 po de largeur, 2 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372951
N° MFRRA4X2
Prix433.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
RA4X2

Porte-engrenages - 4 DP, angle de pression de 14.5 °, 2 po de largeur, 2 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372951
N° MFRRA4X2
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
Votre prix433.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA4X2 PORTE-ENGRENAGES 14 1/2 DEG

Spécifications

  • Pas diamétral
    4
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur totale
    2 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    1.25 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950058924
  • CUP_NON
    697950058924
  • Nombre de dents
    31
  • Poids
    23.26 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues