Motion
R10X2

Martin
R10X2

Porte-engrenages – 10 DP, angle de pression de 14.5 °, largeur de 1 po, ARR de 2 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372962
N° MFRR10X2
Prix96.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
R10X2

Porte-engrenages – 10 DP, angle de pression de 14.5 °, largeur de 1 po, ARR de 2 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372962
N° MFRR10X2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R10X2 PORTE-ENGRENAGES 14 1/2 DEG

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur totale
    2 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.525 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    0.625 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950059396
  • CUP_NON
    697950059396
  • Nombre de dents
    76
  • Poids
    3.50 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues