Motion
R16X6

Martin
R16X6

Porte-engrenages - 16 DP, angle de pression de 14.5 °, 0.3125 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372966
N° MFRR16X6
Prix311.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
R16X6

Porte-engrenages - 16 DP, angle de pression de 14.5 °, 0.3125 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372966
N° MFRR16X6
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
Prix311.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R16X6 PORTE-ENGRENAGES 14 1/2 DEG

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.3125 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.25 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    0.3125 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950059716
  • CUP_NON
    697950059716
  • Nombre de dents
    367
  • Poids
    1.56 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues