Motion
RA16X2

Martin
RA16X2

Porte-engrenages - 0 DP, angle de pression de 14.5 °, 0.5 po de largeur, 0 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372967
N° MFRRA16X2
Prix93.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
RA16X2

Porte-engrenages - 0 DP, angle de pression de 14.5 °, 0.5 po de largeur, 0 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00372967
N° MFRRA16X2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA16X2 PORTE-ENGRENAGES 14 1/2 DEG

Spécifications

  • Pas diamétral
    0
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.5 po
  • Longueur totale
    0 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    0.438 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950059648
  • CUP_NON
    697950059648
  • Nombre de dents
    122
  • Poids
    4.50 lb
  • Type de produit
    Supports d’engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues