Aperçu
- Les engrenages biseautés sont utilisés comme entraînements à angle droit lorsqu’une efficacité élevée est requise.
- Ils sont mis en stock 1:1 en fonction des 6:1 ratios.
- Les engrenages biseautés sont coupés avec le système d’addenda long et court et un angle de pression de 20 degrés pour compenser les coupures de dents dans les engrenages et les pignons ayant un faible nombre de dents.
- La plupart des engrenages biseautés Martin sont coupés avec la forme de dent « Coniflex » pour permettre un léger désalignement lors de l’assemblage et pendant le fonctionnement.
- Les engrenages doivent être montés à la bonne distance du centre de l'apex avec des roulements de butée utilisés à l'arrière des moyeux pour absorber la poussée arrière créée dans ce type d'engrenage
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas12
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents48
- Pas diamétral12
- Diamètre du pas4.0000 po
- Largeur de la face0.5900 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageReborable
- Diamètre du moyeu1.625 po
- Projection du concentrateur0.75 po
- Équipement d’accouplementB1224-2
- Largeur totale de l’engrenage1.1718 po
- Distance de montage2 po
- Numéro CUP du fabricant697950053080
- CUP_NON697950053080
- Poids1.60 lb
- Type de produitEngrenages en biseau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.