Motion
BS1664-4

Martin
BS1664-4

Engrenage biseauté – 16 DP, angle de pression de 20 °, 64 dents, renouvelable, largeur de face de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI00373031
N° MFRBS1664-4
Prix188.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
BS1664-4

Engrenage biseauté – 16 DP, angle de pression de 20 °, 64 dents, renouvelable, largeur de face de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI00373031
N° MFRBS1664-4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix188.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BS1664-4 BISEAUX D’ENGRENAGE

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    4:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    64
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Largeur de la face
    0.48 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.563 po
  • Équipement d’accouplement
    B1616-4
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.8906 po
  • Distance de montage
    1.375 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053264
  • CUP_NON
    697950053264
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues