Motion
HM525

Martin
HM525

Engrenage à onglet à dents droites – 5 DP, angle de pression de 20 °, 25 dents, renouvelable, largeur de face de 1.115 po
N° D’ARTICLE MI00373038
N° MFRHM525
Prix540.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HM525

Engrenage à onglet à dents droites – 5 DP, angle de pression de 20 °, 25 dents, renouvelable, largeur de face de 1.115 po
N° D’ARTICLE MI00373038
N° MFRHM525
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
Votre prix540.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HM525

Spécifications

  • Pas
    5
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Largeur de la face
    1.115 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    3.5 po
  • Projection du concentrateur
    1.75 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    3 po
  • Distance de montage
    4.625 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950051444
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M525, M525A, M525B, HM525, HM525A
  • Poids
    8.58 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues