Motion
HM1414A

Martin
HM1414A

14 DP, angle de pression de 20 °, 14 dents, renouvelable, largeur de face de 0.19 po
N° D’ARTICLE MI00373095
N° MFRHM1414A
Prix89.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HM1414A

14 DP, angle de pression de 20 °, 14 dents, renouvelable, largeur de face de 0.19 po
N° D’ARTICLE MI00373095
N° MFRHM1414A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix89.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HM1414A
  • Tous les engrenages à onglet et à biseau Martin sont générés avec la forme de dent « coniflex ».
  • Un léger désalignement des engrenages est permis en raison du roulement denté localisé qui tourne dans le sens de la longueur le long de la dent d’engrenage.
  • Les engrenages d’onglet Martin sont fabriqués en acier au carbone 1144
  • Les engrenages à onglet trempés ont une capacité de puissance d’environ 50 % supérieure et offrent une plus grande usure des engrenages que les engrenages non traités.
  • Tous les engrenages d’onglet Martin sont coupés avec le système d’angle de pression 20° . Ils ne fonctionneront pas avec un autre système à angle de pression.
  • L’utilisation d’une huile minérale droite comme lubrifiant est recommandée pour la plupart des applications d’engrenages à onglet.
  • Tous les engrenages d’onglet standard doivent être montés à angle droit (90 degrés) pour un roulement denté approprié

Spécifications

  • Pas
    14
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    14
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    0.1951 po
  • Pas diamétral
    14
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre du moyeu
    0.875 po
  • Projection du concentrateur
    0.5 po
  • Distance de montage
    1.0625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950052311
  • CUP_NON
    697950052311
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Poids
    0,10 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues